Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 24K352 Kannettava Light Led Twin 32w 120v | AB7XKC

LUMAPRO 24K352 Kannettava LED Twin 32w 120v

Varastossa
Tuote: AB7XKC Malli: 24K352

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€774.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTilapäinen työmaavalo
PerustyyliLattiajalusta kahvalla
VäriKeltainen
Johdon pituus16ft.
JohtotyyppiSJTOW
Mittari / kapellimestari18/3
lampun tyyppiLED
Lampun watti32
Pituus15.75 "
Max. Korkeus2.5 "
Lampunpäiden määrä2
VaraosavalaisinNro Modelo 9709
TyyppiKaksoispää
Jännite120
Watts32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9465
Laivan korkeus (cm)11.99
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)38.99
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsJohdon pituuslampun tyyppiLampun wattiPituusVaraosavalaisinTyyppiJänniteHinta
LUMAPRO 24K351 kannettava valojohdin 16w 120v | AB7XKB 24K3511616ft.LED1610.63 "Nro Modelo 9709Yksittäinen pää120€315.55
Kannettava LUMAPRO 3RB23 -työvalo | AD2LNF 3 RB23706ft.Halidi metalli7011 "2YGD5Yksittäinen pää120 VAC€344.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 24K352 Kannettava LED Twin 32w 120v
€774.82 / yksikkö