A B Toimintatyyppi: Pyörien lukitseminen , Pohjan syvyys: 60 " , Pohjan pituus: 60 " , Pohjan leveys: 28 " , Pohjan leveys: 28 " , Caster halkaisija: 8" , Pyörät: (2) kääntyvä, (2) jäykkä , Väri: Harmaa , Aja: Työnnä ympäri , Jatkettu pituus: 65 " , Kaiteen korkeus: 42 " , Kaiteet mukana: Kyllä , Pituus: 5ft. , Kantavuus: 300 lb , Materiaali: Teräs , Vaiheiden määrä: 9 , Kokonaispituus: 108 " , Kokonaisleveys: 28 " , Alustan syvyys: 48 " , Lavan korkeus: 9 '4 "- 13' 8" , Alustan leveys: 24 " , Virtalähde: Hydraulic Käsipumppu , Sisään vedetty pituus: 60 " , Askelleveys: 24 " , Tuettu/ei tuettu: tukematon , Kulutuspinta: Sahalaitainen , Leveys: 28 "