Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 22FJ03 Akkukäsivalaisin 64 Srfc Metric Led 120v | AB6UVW

LUMAPRO 22FJ03 johdoton käsilamppu 64 Srfc Metric Led 120v

Varastossa
Tuote: AB6UVW Malli: 22FJ03

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLadattava käsilamppu
Ampeeria0.22
VäriPunainen / Musta
Johdon pituusLangaton
KahvaSuoraan
Korkeus14.13 "
Asuminen Dia.2-1 / 4 "
KoteloMuovi
lampun tyyppiLED
Lampun watti3.8
Pituus14.125 "
Linssipolykarbonaatti
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusKoukku
Virtalähde120 VAC
TyyppiYleinen tarkoitus
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)8.51
Laivan pituus (cm)42.49
Laivan leveys (cm)10.49
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVärilampun tyyppiLampun wattiPituusLumensVirtalähdeHinta
LUMAPRO 40KG17 Ladattava käsilamppu LED 3W Musta Purppura | AH9MUK 40 kg 171MustaLED / UV3.010.5 "240100 - 240 VAC€133.25
LUMAPRO 52YK80 LED ladattava käsilamppu, 3 lamppu wattia, johdoton pituus, musta/harmaa | CD2LLX 52YK800.5Musta / HarmaaLED315 "3006 VDC€54.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 22FJ03 johdoton käsilamppu 64 Srfc Metric Led 120v
€138.92 / yksikkö