Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 40KG17 Ladattava käsilamppu LED 3W Musta Purppura | AH9MUK

LUMAPRO 40KG17 ladattava käsilamppu LED 3W musta violetti

Varastossa
Tuote: AH9MUK Malli: 40KG17
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
€133.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLadattava käsilamppu
Ampeeria1
VäriMusta
Johdon pituusLangaton
KahvaSuoraan
Asuminen Dia.1-23 / 64 "
KoteloMuovi
lampun tyyppiLED / UV
Lampun watti3.0
Pituus10.5 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Lumens240
NEMA-pistokkeen määritykset1-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset1-15R
Virtalähde100 - 240 VAC
Nimetty elämä50,000 hr.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ladattava: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVärilampun tyyppiLampun wattiPituusLumensVirtalähdeHinta
LUMAPRO 22FJ03 Akkukäsivalaisin 64 Srfc Metric Led 120v | AB6UVW 22FJ030.22Punainen / MustaLED3.814.125 "-120 VAC€138.92
LUMAPRO 52YK80 LED ladattava käsilamppu, 3 lamppu wattia, johdoton pituus, musta/harmaa | CD2LLX 52YK800.5Musta / HarmaaLED315 "3006 VDC€54.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 40KG17 ladattava käsilamppu LED 3W musta violetti
€133.25 / yksikkö