Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 21U608 Miniatyyrilamppu 1195 Rp11 12.5v | AB6JYU

LUMAPRO 21U608 Pienoislamppu 1195 Rp11 12.5v

Varastossa
Tuote: AB6JYU Malli: 21U608

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä300 hr.
Keskimääräinen elämä300 hr.
Base TypeYhden kosketuksen pistin (BA15s)
PolttimopesäLasi
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun muotoRP11
lampun tyyppiMiniatyyri-RP
Maks. Kokonaispituus2.25 "
Lampun kokoRP
Ensisijainen sovellusAutomotive
Kaupan numero1195
Jännite12.5
Watts37.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8539293050
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeEnsisijainen sovellusKaupan numeroWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2FLW4 Miniatyyrilamppu 1196 37w Rp11 12.5v | AB9VKD 2FLW4Kaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)Yleinen tarkoitus11963710€31.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 21U608 Pienoislamppu 1195 Rp11 12.5v
€4.58 / yksikkö