Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FLW4 Miniatyyrilamppu 1196 37w Rp11 12.5v | AB9VKD

LUMAPRO 2FLW4 pienoislamppu 1196 37w Rp11 12.5v

Varastossa
Tuote: AB9VKD Malli: 2FLW4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä300 hr.
Keskimääräinen elämä300 hr.
Base TypeKaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)
Lampun halkaisija1-3 / 8 "
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty3000mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia629
Lampun halkaisija1.375 "
Lampun muotoRP11
lampun tyyppiMiniatyyri-RP
Lumens629
Maks. Kokonaispituus2.25 "
Lampun kokoRP
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numero1196
Jännite12.5
Watts37

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeEnsisijainen sovellusKaupan numeroWattsHinta
LUMAPRO 21U608 Miniatyyrilamppu 1195 Rp11 12.5v | AB6JYU 21U608Yhden kosketuksen pistin (BA15s)Automotive119537.5€4.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FLW4 pienoislamppu 1196 37w Rp11 12.5v
€31.84 /pakkaus