Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 21U512 -pienoislamppu Kpr102 B3 1/2 2.4v - Pakkaus 2 | AB6JUV

LUMAPRO 21U512 pienoislamppu Kpr102 B3 1/2 2.4v - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6JUV Malli: 21U512

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä15 hr.
Base TypeYhden kosketuksen miniatyyri laipallinen
Lampun muotoB3 1/2
lampun tyyppiMiniatyyri-B
Maks. Kokonaispituus1.25 "
Lampun kokoB
Ensisijainen sovellustaskulamppu
Kaupan numeroKPR102
Jännite2.4
Watts2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0036
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8539293020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaKaupan numeroWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2EKX7 Taskulamppu Kpr102 1.7w B3 1/2 - Pakkaus 10 | AB9PRB 2EKX7700mA16KPR1021.710€14.02
LUMAPRO 2EKY5 taskulampun vaihtolamppu Pr2 B3 1/2 10kpl | AB9PRH 2 KYY500mA10PR21.210€13.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 21U512 pienoislamppu Kpr102 B3 1/2 2.4v - 2 kpl pakkaus
€3.68 /pakkaus