Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2EKX7 Taskulamppu Kpr102 1.7w B3 1/2 - Pakkaus 10 | AB9PRB

LUMAPRO 2EKX7 Taskulamppu Kpr102 1.7w B3 1/2 - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9PRB Malli: 2EKX7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä15 hr.
Base TypeYhden kosketuksen miniatyyri laipallinen
Nykyinen piirretty700mA
Alkuperäinen lumenia16
Lampun halkaisija0.44 "
Lampun muotoB3 1/2
lampun tyyppiMiniatyyri-B
Valon väriPoista valinta
Maks. Kokonaispituus1.25 "
Lampun kokoB
Ensisijainen sovellustaskulamppu
Kaupan numeroKPR102
Jännite2.4
Watts1.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaKaupan numeroWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 21U512 -pienoislamppu Kpr102 B3 1/2 2.4v - Pakkaus 2 | AB6JUV 21U512--KPR10222€4.04
LUMAPRO 2EKY5 taskulampun vaihtolamppu Pr2 B3 1/2 10kpl | AB9PRH 2 KYY500mA10PR21.210€13.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2EKX7 Taskulamppu Kpr102 1.7w B3 1/2 - 10 kpl pakkaus
€14.02 /pakkaus