Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 1XUD9 Hid Ballast -sarja metallihalogenidi 175w AB4GGV

LUMAPRO 1XUD9 piilotettu painolastisarja metallihalogenidi 175w

Varastossa
Tuote: AB4GGV Malli: 1XUD9
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
€161.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHID-painolastisarja
ANSI-koodiM57
Liitäntälaite perheHID magneettinen
LiitäntälaiteKoettimen käynnistys
Korkeus2 13 / 16 "
Hz60
Tulojännite120/208/240/277/480
Syöttö watteina205
EristysluokkaH
lampun tyyppiHalidi metalli
Lampun watti150/175
Pituus3 15 / 16 "
Min. Aloituslämpötila.-20-astetta F
Lamppujen määrä1
Käyntivahvistimet @ 120 V1.9
Käyntivahvistimet @ 208 V1.1
Käyntivahvistimet @ 240 V1
Käyntivahvistimet @ 277 V0.8
Käyntivahvistimet @ 480 V0.5
LämpösuojausEi
Leveys3 7 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9015
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusANSI-koodiLiitäntälaiteMin. Aloituslämpötila.LeveysKorkeusTulojänniteSyöttö watteinaHinta
LUMAPRO 1XUD6 Hid Ballast -sarja metallihalogenidi 70w | AB4GGR 1XUD63 15 / 16 "M98Pulssikäynnistys-20-astetta F2 4 / 5 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 27785€162.75
LUMAPRO 1XUD7 Hid Ballast -sarja metallihalogenidi 100w | AB4GGT 1XUD73 15 / 16 "M90Pulssikäynnistys-20-astetta F2 4 / 5 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277120€36.30
LUMAPRO 1XUD8 Hid Ballast -sarja metallihalogenidi 150 / 175w | AB4GGU 1XUD83 15 / 16 "M57Koettimen käynnistys-20-astetta F2 4 / 5 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277207€122.26
LUMAPRO 1XUE1 Hid Ballast -sarja metallihalogenidi 250w | AB4GGW 1XUE14.75 "M58Koettimen käynnistys-20-astetta F3 1 / 10 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277295€45.11
LUMAPRO 1XUE2 Hid Ballast -sarja metallihalogenidi 250w | AB4GGX 1XUE24.75 "M58Koettimen käynnistys-20-astetta F3 1 / 10 "4.25 "120/208/240/277/480289€183.62
LUMAPRO 1XUE3 Hid Ballast -sarja metallihalogenidi 400w | AB4GGY 1XUE34.75 "M59Koettimen käynnistys-20-astetta F3 1 / 10 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277458€56.41
LUMAPRO 1XUE4 Hid Ballast -sarja metallihalogenidi 400w | AB4GGZ 1XUE44.75 "M59Koettimen käynnistys-20-astetta F3 1 / 10 "4.25 "120/208/240/277/480440€186.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 1XUD9 piilotettu painolastisarja metallihalogenidi 175w
€161.45 / yksikkö