Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3MKX3 Lyhytkarsinen suppilo 125 Mm - Pakkaus 12 | AD2BMR

APPROVED VENDOR 3MKX3 lyhytvarreinen suppilo 125 mm - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2BMR Malli: 3MKX3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhytvarsiinen suppilo
VäriValkoinen
Suppilon materiaaliErittäin tiheä polyeteeni
Kanavan yläosan tunnus125mm
Varren pituus40mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MKW6 Lyhytvarsiinen suppilo 85 Mm - Pakkaus 12 | AD2BMP 3 MKW 630mm€38.46
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MKW9 Lyhyt varsi suppilo 65 mm - pakkaus 12 | AD2BMQ 3 MKW 920mm€34.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3MKX3 lyhytvarreinen suppilo 125 mm - 12 kpl pakkaus
€50.14 / yksikkö