LUMAPRO 1E520 Hihaturva 48 tuumaa keltainen | AA9NDF

LUMAPRO 1E520 Sleeve Safety 48 tuumaa keltainen

Varastossa
Tuote: AA9NDF Malli: 1E520

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13.01 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 48 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvahihat
Tapausmäärä48
PäätykappaleetUniversaali tappi, sisäpuoli
Pituus48 "
TyyppiT8-lamput

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3917290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hihan väri (keltainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTapausmääräTyyppiHinta
LUMAPRO 1E518 Hihaturva 48 tuumaa punainen | AA9NDE 1E51848T8-lamput€13.05
LUMAPRO 1E522 Hylsyturva 48 tuuman kirkas | AA9NDG 1E52248T8-lamput€6.43
LUMAPRO 4VC50 hihaturvallisuus 48 tuumaa keltainen | AD9VDT 4 VC5024T12-lamput€11.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 1E520 Sleeve Safety 48 tuumaa keltainen
€13.01 / yksikkö