LUMAPRO 1E522 Hylsyturva 48 tuuman kirkas | AA9NDG

LUMAPRO 1E522 Sleeve Safety 48 tuumaa kirkas

Varastossa
Tuote: AA9NDG Malli: 1E522

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvahihat
Tapausmäärä48
PäätykappaleetUniversaali tappi, sisäpuoli
Pituus48 "
TyyppiT8-lamput

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)147.32
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi3917290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hihan väri (kirkas)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTapausmääräTyyppiHinta
LUMAPRO 1E518 Hihaturva 48 tuumaa punainen | AA9NDE 1E51848T8-lamput€13.05
LUMAPRO 1E520 Hihaturva 48 tuumaa keltainen | AA9NDF 1E52048T8-lamput€13.01
LUMAPRO 4VC50 hihaturvallisuus 48 tuumaa keltainen | AD9VDT 4 VC5024T12-lamput€11.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 1E522 Sleeve Safety 48 tuumaa kirkas
€6.43 / yksikkö