Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 10F240 upotettu kotelo | AA2EPX

LUMAPRO 10F240 Rakennus upotettu kotelo

Varastossa
Tuote: AA2EPX Malli: 10F240
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
€31.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu valaistuskotelo
Todellinen OD (tuumaa)4-5 / 16 "
Katon avaaminen vaaditaan (tuumaa)4-1/2
Valaisimen tyyppiUudisrakentaminen
Korkeus8"
KoteloTeräs
Eristys tyyppiEi-IC
lampun tyyppiR26, PAR16, A19, PAR20
Pituus13 7 / 8 "
Maks. Teho60
Lamppujen määrä1
Ehdotettu lampun tuotenumero10J378
Jännite120
Leveys5 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9405106010
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 4 "hehkulamppu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloEristys tyyppilampun tyyppiMaks. TehoEhdotettu lampun tuotenumeroJänniteLeveysHinta
LUMAPRO 10F239 Rakennussyvennys | AA2EPW 10F239Teräs ja alumiiniICMR165010J3781206"€58.64
LUMAPRO 10F241 Uppokotelo rakentamiseen | AA2EPY 10F241AlumiiniICMR16501TJV8126"€55.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 10F240 Rakennus upotettu kotelo
€31.24 / yksikkö