Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 10F239 Rakennussyvennys | AA2EPW

LUMAPRO 10F239 Rakennus upotettu kotelo

Varastossa
Tuote: AA2EPW Malli: 10F239

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€58.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu valaistuskotelo
Todellinen OD (tuumaa)4-5 / 16 "
Katon avaaminen vaaditaan (tuumaa)4-1/2
Valaisimen tyyppiUudisrakentaminen
Korkeus8"
KoteloTeräs ja alumiini
Eristys tyyppiIC
lampun tyyppiMR16
Pituus13 7 / 8 "
Maks. Teho50
Lamppujen määrä1
Ehdotettu lampun tuotenumero10J378
Jännite120
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9405106010
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 4 "hehkulamppu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloEristys tyyppilampun tyyppiMaks. TehoEhdotettu lampun tuotenumeroJänniteLeveysHinta
LUMAPRO 10F240 upotettu kotelo | AA2EPX 10F240TeräsEi-ICR26, PAR16, A19, PAR206010J3781205 1 / 2 "€31.24
LUMAPRO 10F241 Uppokotelo rakentamiseen | AA2EPY 10F241AlumiiniICMR16501TJV8126"€55.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 10F239 Rakennus upotettu kotelo
€58.64 / yksikkö