START INTERNATIONAL TDA080-P sähköinen teippiannostelija, 0.25 - 3.15 tuuman nauhan leveys, 1.6 - 394 tuuman leikkauspituus | CM9GVF

START INTERNATIONAL TDA080-P sähköinen teippiannostelija, nauhan leveys 0.25 - 3.15 tuumaa, leikkauspituus 1.6 - 394 tuumaa

Tuote: CM9GVF Malli: TDA080-P
€3,164.32 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaan teipin annostelija
Ytimen halkaisija3"
Leikkaustarkkuus+/- 0.04 "
Leikkauspituus1.6 - 394 "
Syöttönopeus6.6 tuumaa/sek.
Korkeus14.25 "
Pituus10.1 "
Max. Rullaa Dian ulkopuolelle.9"
Nauhan leveys0.25 - 3.15 "
Leveys6.75 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysrakentaminenKorkeuseräPituusMaks. Nauhan leveysMuistiNauhan leveysHinta
START KANSAINVÄLINEN TDA080-LAM -teippi-annostelija ja laminaattori 80mm | AA3FVW 11J953 TDA080-LAM6.625 "Teräs ja alumiini16 "Raskaan teipin annostelija ja laminaattori17 "3.156 "10.25 - 2 "€3,128.17
ALOITA KANSAINVÄLINEN TDA080-LR-teippi-annostelija, jossa on vuorauksenpoistaja AA3FVX 11J954 TDA080-LR6.625 "Teräs ja alumiini14.5 "Raskaan teipin annostelija17 "3.156 "10.25 - 2 "€3,129.17
KÄYNNISTÄ KANSAINVÄLINEN TDA080-M-nauha-annostelija muistivaihtoehdolla AA3FVY 11J955 TDA080-M6.625 "Teräs ja alumiini14.25 "Raskaan teipin annostelija10.1 "3.156 "50.25 - 3.15 "€2,941.30
START INTERNATIONAL TDA080-NM teippiannostelija suojakalvolle 80mm | AA3FVZ 11J956 TDA080-NM6.625 "Teräs ja alumiini14.25 "Raskaan teipin annostelija10.1 "3.156 "10.25 - 3.15 "€3,049.04
ALOITA KANSAINVÄLINEN TDA080-NS-nauhanannostelija nauhoille | AA3FWA 11J957 TDA080-NS6.625 "Teräs ja alumiini14.25 "Raskaan teipin annostelija10.1 "3.156 "10.25 - 3.15 "€3,871.27
START INTERNATIONAL TDA080 raskaan teipin annostelija 80mm | AG9BZJ 11J951 TDA0806.625 "Heavy Duty -metalli14.25 "Raskaan teipin annostelija10.1 "3.125 "-0.25 - 3.15 "€2,312.31
START INTERNATIONAL TDA080-NM-NS sähköinen teippiannostelija, 0.25 - 3.15 tuuman nauhan leveys, 1.6 - 394 tuuman leikkauspituus | CM9GVE TDA080-NM-NS---Raskaan teipin annostelija--10.25 - 3.15 "€4,016.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL TDA080-P sähköinen teippiannostelija, nauhan leveys 0.25 - 3.15 tuumaa, leikkauspituus 1.6 - 394 tuumaa
€3,164.32 / yksikkö