Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 10F193 Accy Suora liitin | AA2ENB

LUMAPRO 10F193 Accy suora liitin

Varastossa
Tuote: AA2ENB Malli: 10F193

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora liitin
VäriValkoinen
ToimintoRadan puuseppä, jota käytetään jatkamaan seurantaa
Korkeus11 / 16 "
Asumisen viimeistelyValkoinen
KoteloPC-muovi
Pituus7"
Maks. Vahvistimet20
Maks. Teho2400
TyyppiYhden radan raita
Leveys1 2 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriAsumisen viimeistelyHinta
LUMAPRO 10F194 Accy Suora liitin | AA2ENC 10F194MustaMusta€7.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 10F193 Accy suora liitin
€1.21 / yksikkö