Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CP 100-3P7 -kuormituskenno, 100 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CJ6ZNJ

KERN AND SOHN CP 100-3P7 -kuormituskenno, 100 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue

Varastossa
Tuote: CJ6ZNJ Malli: CP 100-3P7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€324.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoad Cell
Maks. Ympäristön lämpötila65 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-35 astetta C
Lavan korkeus400 mm
Alustan leveys400 mm
Punnituskapasiteetin100kg
Punnitusalustan mitatX x 400 400 0 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.05
Laivan korkeus (cm)4.5
Laivan pituus (cm)11.5
Laivan leveys (cm)23.5
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnituskapasiteetinHinta
KERN AND SOHN CP 150-3P7 -kuormituskenno, 150 kg Max. Punnitus -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CJ6ZNM CP 150-3P7150kg€324.74
KERN AND SOHN CP 30-3P7 -kuormituskenno, 30 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CJ6ZNV CP 30-3P730kg€324.74
KERN AND SOHN CP 50-3P7 -kuormituskenno, 50 kg Max. Punnitus -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CJ6ZNZ CP 50-3P750kg€324.74
KERN AND SOHN CP 75-3P7 -kuormituskenno, 75 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CJ6ZPB CP 75-3P775Kg€324.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CP 100-3P7 -kuormituskenno, 100 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue
€324.74 / yksikkö