Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-01-460-8614 jatkokahva teräs musta 60 tuumaa pituus | AE4LLW 5LH08

ABILITY ONE 7920-01-460-8614 Jatkekahva Teräs Musta 60 tuumaa Pituus

Varastossa
Tuote: AE4LLW Malli: 7920-01-460-8614Ristiviite: 5LH08

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkokahva
VäriMusta
Pituus60 "
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)2.39
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)2.39
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-460-8614 Jatkekahva Teräs Musta 60 tuumaa Pituus
€13.68 / yksikkö