Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUFKIN OCN1294SMEF5N öljynauhanterä 1/2 (13mm) x 66ft (15m) | AE2NVU 4YRT4

LUFKIN OCN1294SMEF5N öljynauhan terä 1/2 (13mm) x 66ft (15m)

Varastossa
Tuote: AE2NVU Malli: OCN1294SMEF5NRistiviite: 4YRT4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€309.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava öljynauhanterä
TyyppiTeräs, 1/2 "(13mm) x 66 Ft (20M)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
LUFKIN OCN129012SF5 öljynauhanterä 1/2 x 18 jalkaa | AE2NVJ 4YRP9 OCN129012SF5Teräs, 1/2 "x 18 Ft€111.62
LUFKIN OCN1291SF590 öljynauhanterä 1/2 x 33 jalkaa | AE2NVM 4YRR5 OCN1291SF590Teräs, 1/2 "x 33 Ft€139.01
LUFKIN OCN1293SMEF5 öljynauhanterä 1/2 (13mm) x 50ft (15m) | AE2NVR 4YRT2 OCN1293SMEF5Teräs, 1/2 "(13mm) x 50 Ft (15M)€242.85
LUFKIN OCN1296SF590 öljynauhanterä 1/2 x 100 jalkaa | AE2NVX 4YRT8 OCN1296SF590Teräs, 1/2 "x 100 Ft€332.64
LUFKIN OC129012SF59 Öljynauhaterä 1/2 x 18 jalkaa Kromi | AE2NWA 4YRU3 OC129012SF59Teräs, 1/2 "x 18 Ft, kromi€152.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUFKIN OCN1294SMEF5N öljynauhan terä 1/2 (13mm) x 66ft (15m)
€309.96 / yksikkö