Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUFKIN OCN1296SF590 öljynauhanterä 1/2 x 100 jalkaa | AE2NVX 4YRT8

LUFKIN OCN1296SF590 Öljynauhan terä 1/2 x 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE2NVX Malli: OCN1296SF590Ristiviite: 4YRT8
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
€332.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava öljynauhanterä
TyyppiTeräs, 1/2 "x 100 Ft

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.05
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi9017900160
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
LUFKIN OCN129012SF5 öljynauhanterä 1/2 x 18 jalkaa | AE2NVJ 4YRP9 OCN129012SF5Teräs, 1/2 "x 18 Ft€111.62
LUFKIN OCN1291SF590 öljynauhanterä 1/2 x 33 jalkaa | AE2NVM 4YRR5 OCN1291SF590Teräs, 1/2 "x 33 Ft€139.01
LUFKIN OCN1293SMEF5 öljynauhanterä 1/2 (13mm) x 50ft (15m) | AE2NVR 4YRT2 OCN1293SMEF5Teräs, 1/2 "(13mm) x 50 Ft (15M)€242.85
LUFKIN OCN1294SMEF5N öljynauhanterä 1/2 (13mm) x 66ft (15m) | AE2NVU 4YRT4 OCN1294SMEF5NTeräs, 1/2 "(13mm) x 66 Ft (20M)€309.96
LUFKIN OC129012SF59 Öljynauhaterä 1/2 x 18 jalkaa Kromi | AE2NWA 4YRU3 OC129012SF59Teräs, 1/2 "x 18 Ft, kromi€152.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUFKIN OCN1296SF590 Öljynauhan terä 1/2 x 100 jalkaa
€332.64 / yksikkö