Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUFKIN OCN1291SF590 öljynauhanterä 1/2 x 33 jalkaa | AE2NVM 4YRR5

LUFKIN OCN1291SF590 Öljynauhan terä 1/2 x 33 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE2NVM Malli: OCN1291SF590Ristiviite: 4YRR5
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
€162.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava öljynauhanterä
TyyppiTeräs, 1/2 "x 33 Ft

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
LUFKIN OCN129012SF5 öljynauhanterä 1/2 x 18 jalkaa | AE2NVJ 4YRP9 OCN129012SF5Teräs, 1/2 "x 18 Ft€117.40
LUFKIN OCN1293SMEF5 öljynauhanterä 1/2 (13mm) x 50ft (15m) | AE2NVR 4YRT2 OCN1293SMEF5Teräs, 1/2 "(13mm) x 50 Ft (15M)€249.74
LUFKIN OCN1294SMEF5N öljynauhanterä 1/2 (13mm) x 66ft (15m) | AE2NVU 4YRT4 OCN1294SMEF5NTeräs, 1/2 "(13mm) x 66 Ft (20M)€326.01
LUFKIN OCN1296SF590 öljynauhanterä 1/2 x 100 jalkaa | AE2NVX 4YRT8 OCN1296SF590Teräs, 1/2 "x 100 Ft€344.83
LUFKIN OC129012SF59 Öljynauhaterä 1/2 x 18 jalkaa Kromi | AE2NWA 4YRU3 OC129012SF59Teräs, 1/2 "x 18 Ft, kromi€153.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUFKIN OCN1291SF590 Öljynauhan terä 1/2 x 33 jalkaa
€162.08 / yksikkö