Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBERFINER LAFP4 Ilmansuodatin Useita putkia 8-3/16 tuuman korkeus | AH6MXC 36DL84

LUBERFINER LAFP4-ilmansuodatin, useita putkia, korkeus 8-3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6MXC Malli: LAFP4Ristiviite: 36DL84

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Korkeus8.187 "
Pituus5 15 / 16 "
Leveys5 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)15.75
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Moottorin suodatin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
LUBERFINER LAF1226 Ilmansuodattimen moniputki 8-3 / 16 tuuman korkeus | AH6LAC 36CZ93 LAF 12268.187 "15.187 "5 15 / 16 "€7.10
LUBERFINER LAF24 -ilmansuodattimen moniputki 8-3 / 16 tuuman korkeus AH6LMC 36DD38 LAF 248.187 "15.25 "10.62 "€10.66
LUBERFINER LAF2438 Ilmansuodatin Useita putkia 8-5/16 tuuman korkeus | AH6LMF 36DD41 LAF 24388 5 / 16 "19 15 / 16 "8.187 "€11.34
LUBERFINER LAF320 Ilmansuodatin Useita putkia 8-3/16 tuuman korkeus | AH6LPP 36DD95 LAF 3208.187 "19.75 "10 9 / 16 "€15.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBERFINER LAFP4-ilmansuodatin, useita putkia, korkeus 8-3/16 tuumaa
€3.15 / yksikkö