LUBERFINER LAF320 Ilmansuodatin Useita putkia 8-3/16 tuuman korkeus | AH6LPP 36DD95

LUBERFINER LAF320 ilmansuodattimen moniputki, korkeus 8-3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6LPP Malli: LAF320Ristiviite: 36DD95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Korkeus8.187 "
Pituus19.75 "
Leveys10 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.96
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)27.69
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Moottorin suodatin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
LUBERFINER LAF1226 Ilmansuodattimen moniputki 8-3 / 16 tuuman korkeus | AH6LAC 36CZ93 LAF 12268.187 "15.187 "5 15 / 16 "€7.10
LUBERFINER LAF24 -ilmansuodattimen moniputki 8-3 / 16 tuuman korkeus AH6LMC 36DD38 LAF 248.187 "15.25 "10.62 "€10.66
LUBERFINER LAF2438 Ilmansuodatin Useita putkia 8-5/16 tuuman korkeus | AH6LMF 36DD41 LAF 24388 5 / 16 "19 15 / 16 "8.187 "€11.34
LUBERFINER LAFP4 Ilmansuodatin Useita putkia 8-3/16 tuuman korkeus | AH6MXC 36DL84 LAFP48.187 "5 15 / 16 "5 15 / 16 "€3.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBERFINER LAF320 ilmansuodattimen moniputki, korkeus 8-3/16 tuumaa
€15.59 / yksikkö