LUBE PMP540-04 Öljyvoitelujärjestelmä 4 Syöttö 1 Quart | AB3JBE 1TMU2

LUBE PMP540-04 Öljyvoitelujärjestelmä 4 Syöttö 1 Quart

Varastossa
Tuote: AB3JBE Malli: PMP540-04Ristiviite: 1TMU2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,643.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuudenmittauksen voitelujärjestelmä
Ilmansuodatin1 / 8 "NPT
Ilman tulopaine25 - 125 psi
VoitelutyyppiÖljy
MateriaaliAlumiini, messinkiteräs, läpinäkyvä polymeeri
AsennustyyppiNEMA-laatikko
Syötteiden lukumäärä4
ToimintaIlmakäyttöisiä
ulostulo0 - 0.012 ov. sisään./cycle/feed
Kokonaissyvyys6.38 "
Kokonaiskorkeus18 "
kokonaisleveys9"
Pumpun suhde9:0
Säiliön kapasiteetti1 kpl

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)48.01
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Lähtöpaine (300 psi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
LUBE PMP360-08 Öljyvoitelujärjestelmä 8 Syöttö 1/2 gallonaa | AB3JBD 1TMU1 PMP360-08NEMA-paneeli4.75 "12.75 "10.88 "€4,528.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE PMP540-04 Öljyvoitelujärjestelmä 4 Syöttö 1 Quart
€3,643.32 / yksikkö