DAYTON 13W878 jalkaleikkuri 16 mittari 52 tuumaa | AA6GAK

DAYTON 13W878 jalkaleikkaus, 16 gauge 52 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6GAK Malli: 13W878

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,177.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalkaleikkuri
Kapean teräksen kapasiteetti (mittari)16
rakentaminenValurautarunko ristikkopalkilla ja työkaluterällä
Leikkaus tasainen52 sisään.
Leikkauksen pituus52 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 548.55
Laivan korkeus (cm)116.08
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)74.93
HS-koodi8462390050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Takamittarin alue (tuumaa) (0-32)
    • Terän pituus (tuumaa) (52)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenLeikkauksen pituusHinta
DAYTON 13W872 jalkaleikkuri 16 mittari 37 tuumaa | AA6GAD 13W872Terästä ja valurautaa40 "€3,982.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 13W878 jalkaleikkaus, 16 gauge 52 tuumaa
€5,177.14 / yksikkö