LUBE PMP360-08 Öljyvoitelujärjestelmä 8 Syöttö 1/2 gallonaa | AB3JBD 1TMU1

LUBE PMP360-08 Öljyvoitelujärjestelmä 8 syöttö 1/2 gallonaa

Varastossa
Tuote: AB3JBD Malli: PMP360-08Ristiviite: 1TMU1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,528.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuudenmittauksen voitelujärjestelmä
Ilmansuodatin1 / 8 "NPT
Ilman tulopaine25 - 125 psi
VoitelutyyppiÖljy
MateriaaliAlumiini, messinkiteräs, läpinäkyvä polymeeri
AsennustyyppiNEMA-paneeli
Syötteiden lukumäärä8
ToimintaIlmakäyttöisiä
ulostulo0 - 0.012 ov. sisään./cycle/feed
Kokonaissyvyys4.75 "
Kokonaiskorkeus12.75 "
kokonaisleveys10.88 "
Pumpun suhde9:0
Säiliön kapasiteetti1/2 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.995
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Lähtöpaine (300 psi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
LUBE PMP540-04 Öljyvoitelujärjestelmä 4 Syöttö 1 Quart | AB3JBE 1TMU2 PMP540-04NEMA-laatikko6.38 "18 "9"€3,643.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE PMP360-08 Öljyvoitelujärjestelmä 8 syöttö 1/2 gallonaa
€4,528.07 / yksikkö