LUBE PMP530-04 Rasvan voitelujärjestelmän 4 syöttö | AB3JBG 1TMU4

LUBE PMP530-04 Rasvan voitelujärjestelmä 4 Syöttö

Varastossa
Tuote: AB3JBG Malli: PMP530-04Ristiviite: 1TMU4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,789.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuudenmittauksen voitelujärjestelmä
Ilmansuodatin1 / 8 "NPT
Ilman tulopaine25 - 125 psi
Voitelutyyppirasva
MateriaaliAlumiini, messinkiteräs, läpinäkyvä polymeeri
AsennustyyppiNEMA-laatikko
Syötteiden lukumäärä4
ToimintaIlmakäyttöisiä
ulostulo0 - 0.012 ov. sisään./cycle/feed
Kokonaissyvyys6.56 "
Kokonaiskorkeus19.8 "
kokonaisleveys9"
Pumpun suhde9:0
Säiliön kapasiteetti75 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.225
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)55.12
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Lähtöpaine (300 psi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
LUBE PMP350-06 Rasvan voitelujärjestelmän 6 syöttö | AB3JBF 1TMU3 PMP350-06NEMA-paneeli7"14.75 "12.88 "€4,050.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE PMP530-04 Rasvan voitelujärjestelmä 4 Syöttö
€3,789.40 / yksikkö