Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE PMP200-04 -mittauspumpun 4 syöttö | AB3JAY 1TMT5

LUBE PMP200-04 tarkkuusmittauspumppu 4 syöttö

Varastossa
Tuote: AB3JAY Malli: PMP200-04Ristiviite: 1TMT5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,305.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuden annostelun voitelupumppu
VoitelutyyppiRasva tai öljy
MateriaaliAlumiini, messinki, teräs, Buna / Viton-tiivisteet
Syötteiden lukumäärä4
ToimintaMoottorikäyttöinen
ulostulo0 - 0.012 ov. sisään./cycle/feed
Kokonaissyvyys3.77 "
Kokonaiskorkeus5.29 "
kokonaisleveys2.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8413600090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aikaväli syklien välillä (1 min.)
    • Maks. Lähtöpaine (50 psi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LUBE PMP200-01 Tarkkuusannostelupumppu, yksi syöttö | AB3JAW 1TMT3 PMP200-01€766.46
LUBE PMP200-02 tarkkuusannostelupumpun 2 syöttö | AB3JAX 1TMT4 PMP200-02€848.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE PMP200-04 tarkkuusmittauspumppu 4 syöttö
€1,305.99 / yksikkö