Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE PMP200-02 tarkkuusannostelupumpun 2 syöttö | AB3JAX 1TMT4

LUBE PMP200-02 tarkkuusmittauspumppu 2 syöttö

Varastossa
Tuote: AB3JAX Malli: PMP200-02Ristiviite: 1TMT4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€848.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuden annostelun voitelupumppu
VoitelutyyppiRasva tai öljy
MateriaaliAlumiini, messinki, teräs, Buna / Viton-tiivisteet
Syötteiden lukumäärä2
ToimintaMoottorikäyttöinen
ulostulo0 - 0.012 ov. sisään./cycle/feed
Kokonaissyvyys3.77 "
Kokonaiskorkeus5.29 "
kokonaisleveys2.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9765
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8413600090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aikaväli syklien välillä (1 min.)
    • Maks. Lähtöpaine (50 psi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LUBE PMP200-01 Tarkkuusannostelupumppu, yksi syöttö | AB3JAW 1TMT3 PMP200-01€766.46
LUBE PMP200-04 -mittauspumpun 4 syöttö | AB3JAY 1TMT5 PMP200-04€1,305.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE PMP200-02 tarkkuusmittauspumppu 2 syöttö
€848.12 / yksikkö