Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE LSP51-06-pistotulppa, 1-11-1 / 2 NPT | AB3LJW 1U925

LUBE LSP51-06 Sight Plug Gage, 1-11-1/2 NPT

Varastossa
Tuote: AB3LJW Malli: LSP51-06Ristiviite: 1U925
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
€36.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistetty näkö
elinTeräs
ToimintoSalli nestetasojen silmämääräinen tarkastus vaihdelaatikoissa tai säiliöissä
MateriaaliLasi
Maks. Käyttö PSI1250
NPT1--11-1 / 2
Näkö Dia.15/16 tuumaa
NäkömateriaaliLasi
TyyppiKorkea PSI-sulatettu nestetaso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Lube LSP51-06 tähtäintulppamittari on havaintoikkuna, jota käytetään polttimen liekkien, liikkuvien vaihteiden ja rele- tai kytkintoimintojen tarkastamiseen. Se mahdollistaa nestetasojen visuaalisen tarkastuksen vaihteistoissa tai säiliöissä suljetussa kotelossa.

Ominaisuudet:

  • Lube LSP51-06 tähtäintulpan mittarissa on sulatettu lasi-ikkuna nestetason tutkimiseksi.
  • Siinä on teräsrunko, jossa on kemiallinen nikkelipinnoitus, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.
  • Tämä tähtäintulppamittari on varustettu ruostumattomasta teräksestä valmistetulla heijastimella, joka varmistaa tumman nesteen näkyvyyden.
  • Tässä tarkastustulpassa on Buna-N-tiiviste nestevuotojen estämiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä varotoimia tulee noudattaa käytettäessä Lube LSP51-06 -tarkkailutulpan mittaria?

A.

  • Älä asenna iskuavaimella varustettua sulakemittaria.
  • Vältä naarmuuntuneen lasin käyttöä, koska se alentaa tarkastustulpan paineluokitusta.

K. Mikä on Lube LSP51-06 tarkastustulpan mittarin suurin käyttöpaine?

A. 1250 psi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Käyttö PSINPTHinta
LUBE LSP51-04 pistotulppa Gage Npt 1 / 2-14 tuumaa | AB3LJU 1U923 LSP51-0417501 / 2-14€17.17
LUBE LSP51-05-pistotulppa Gage Npt 3 / 4-14 tuumaa | AB3LJV 1U924 LSP51-0515003 / 4-14€20.80
LUBE LSP51-07 pistotulppa Gage Npt 1 1 / 4-11 1/2 In | AB3LJX 1U926 LSP51-0710001-1/4- 11-1/2€39.20
LUBE LSP51-08 pistotulppa Gage Npt 1 1 / 2-11 1/2 In | AB3LJY 1U927 LSP51-087501.5€48.26
LUBE LSP51-09 Sulkupistoke Gage Npt 2-11 1/2 tuumaa | AB3LJZ 1U928 LSP51-095002--11-1 / 2€74.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE LSP51-06 Sight Plug Gage, 1-11-1/2 NPT
€36.05 / yksikkö