EATON / CHAR-LYNN 105-1398-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 235 Nm, virtausnopeus 75 Lq, 908 rpm

Tuote: CD7EWD Malli: 105-1398-006
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus75 neliömetriä
Korkeus5.28 "
Pituus6.97 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiPyörä, 4 pulttia
PorttityyppiJakosarja
Akselin tyyppikynttilä
Nopeus908 RPM
Vääntömomentti235 Nm
Leveys5.28 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2000 Series

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 105-1398-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 235 Nm, virtausnopeus 75 Lq, 908 rpm