Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE LSP51-04 pistotulppa Gage Npt 1 / 2-14 tuumaa | AB3LJU 1U923

LUBE LSP51-04 tähtäintulppa, Npt 1/2-14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3LJU Malli: LSP51-04Ristiviite: 1U923
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
€17.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistetty näkö
elinTeräs
ToimintoSalli nestetasojen silmämääräinen tarkastus vaihdelaatikoissa tai säiliöissä
MateriaaliLasi
Maks. Käyttö PSI1750
NPT1 / 2-14
Näkö Dia.9/16 tuumaa
NäkömateriaaliLasi
TyyppiKorkea PSI-sulatettu nestetaso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hex Dia. Asunnot (tuumaa) (15/16)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Käyttö PSINPTHinta
LUBE LSP51-05-pistotulppa Gage Npt 3 / 4-14 tuumaa | AB3LJV 1U924 LSP51-0515003 / 4-14€20.80
LUBE LSP51-06-pistotulppa, 1-11-1 / 2 NPT | AB3LJW 1U925 LSP51-0612501--11-1 / 2€36.05
LUBE LSP51-07 pistotulppa Gage Npt 1 1 / 4-11 1/2 In | AB3LJX 1U926 LSP51-0710001-1/4- 11-1/2€39.20
LUBE LSP51-08 pistotulppa Gage Npt 1 1 / 2-11 1/2 In | AB3LJY 1U927 LSP51-087501.5€48.26
LUBE LSP51-09 Sulkupistoke Gage Npt 2-11 1/2 tuumaa | AB3LJZ 1U928 LSP51-095002--11-1 / 2€74.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE LSP51-04 tähtäintulppa, Npt 1/2-14 tuumaa
€17.17 / yksikkö