Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE F155-01 virtausnäkymä | AB3LJF 1U900

LUBE F155-01 virtaustähtäin

Varastossa
Tuote: AB3LJF Malli: F155-01Ristiviite: 1U900
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
€203.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlow Sight nailonpallolla
Maks. Käyttölämpötila180 F
Max. Työpaine345 PSI
NPT3 / 4-14
Kokonaispituus5.25
Näköpituus1-3 / 8 tuumaa
TyyppiUpotettu kaksoisikkuna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hex Dia. Asunnot (tuumaa) (1-3 / 8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. TyöpaineNPTKokonaispituusHinta
LUBE F152-01 virtausnäkymä | AB3LJD 1U897 F152-01435 PSI1 / 4-183-9/16€91.86
LUBE F154-01 virtausnäkymä | AB3LJE 1U899 F154-01380 PSI1 / 2-144.625€151.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE F155-01 virtaustähtäin
€203.46 / yksikkö