Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE F154-01 virtausnäkymä | AB3LJE 1U899

LUBE F154-01 virtaustähtäin

Varastossa
Tuote: AB3LJE Malli: F154-01Ristiviite: 1U899
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
€160.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlow Sight nailonpallolla
Maks. Käyttölämpötila180 F
Max. Työpaine380 PSI
NPT1 / 2-14
Kokonaispituus4.625
Näköpituus1-5 / 16 tuumaa
TyyppiUpotettu kaksoisikkuna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hex Dia. Asunnot (tuumaa) (1-1 / 4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. TyöpaineNPTKokonaispituusHinta
LUBE F152-01 virtausnäkymä | AB3LJD 1U897 F152-01435 PSI1 / 4-183-9/16€92.54
LUBE F155-01 virtausnäkymä | AB3LJF 1U900 F155-01345 PSI3 / 4-145.25€217.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE F154-01 virtaustähtäin
€160.49 / yksikkö