Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE F152-01 virtausnäkymä | AB3LJD 1U897

LUBE F152-01 virtaustähtäin

Varastossa
Tuote: AB3LJD Malli: F152-01Ristiviite: 1U897
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
€91.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlow Sight nailonpallolla
Maks. Käyttölämpötila180 F
Max. Työpaine435 PSI
NPT1 / 4-18
Kokonaispituus3-9/16
Näköpituus1-1 / 16 tuumaa
TyyppiUpotettu kaksoisikkuna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hex Dia. Asunnot (tuumaa) (7/8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. TyöpaineNPTKokonaispituusHinta
LUBE F154-01 virtausnäkymä | AB3LJE 1U899 F154-01380 PSI1 / 2-144.625€151.28
LUBE F155-01 virtausnäkymä | AB3LJF 1U900 F155-01345 PSI3 / 4-145.25€203.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE F152-01 virtaustähtäin
€91.86 / yksikkö