Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVIBOND 531370 Ammoniakkisyanuraatti polypropeeni 10 Ml 100 Ct | AA6ZLH 15F905

LOVIBOND 531370 Ammoniakkisyanuraattipolypropeeni 10 Ml 100 Ct

Varastossa
Tuote: AA6ZLH Malli: 531370Ristiviite: 15F905

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAmmoniakkisyanuraatti PP, 10 ml
AlaluokkaJauhepakkaukset
TyyppiReagenssit ja täytteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi3822005090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LOVIBOND 531150 ammoniakkisyanuraatti polypropyleeni 5 Ml 100 Ct | AA6ZLF 15F903 531150Ammoniakkisyanuraatti PP, 5 ml€47.20
LOVIBOND 531160 ammoniakkisalisylaatti polypropyleeni 5 Ml 100 Ct | AA6ZLG 15F904 531160Ammoniakkisalsylaatti PP, 5 ml€71.54
LOVIBOND 531380 ammoniakkisalisylaatti polypropeeni 10 Ml 100 Ct | AA6ZLJ 15F906 531380Ammoniakkisalsylaatti PP, 10 ml€149.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 531370 Ammoniakkisyanuraattipolypropeeni 10 Ml 100 Ct
€96.17 / yksikkö