Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVIBOND 513050BT -fosfaatti # 2 Lr-tabletit AA6ZPK 15F982

LOVIBOND 513050BT Fosfaatti # 2 Lr -tabletit

Varastossa
Tuote: AA6ZPK Malli: 513050BTRistiviite: 15F982

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFosfaatti # 2 LR-tabletit
TyyppiReagenssit ja täytteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi3822005090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LOVIBOND 513040 Fosfaatti # 1 Lr-tabletit AA6ZPJ 15F981 513040Fosfaatti # 1 LR-tabletit€112.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 513050BT Fosfaatti # 2 Lr -tabletit
€112.56 / yksikkö