Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVIBOND 513040 Fosfaatti # 1 Lr-tabletit AA6ZPJ 15F981

LOVIBOND 513040 Fosfaatti # 1 Lr -tabletit

Varastossa
Tuote: AA6ZPJ Malli: 513040Ristiviite: 15F981

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFosfaatti # 1 LR-tabletit
TyyppiReagenssit ja täytteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi3822005090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LOVIBOND 513050BT -fosfaatti # 2 Lr-tabletit AA6ZPK 15F982 513050BTFosfaatti # 2 LR-tabletit€123.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 513040 Fosfaatti # 1 Lr -tabletit
€123.52 / yksikkö