Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVIBOND 147030 Chlorine Hr Ac -testisarja 10-300 Mg / l | AD2XGC 3VXY1

LOVIBOND 147030 Chlorine Hr Ac Test Kit 10 -300 Mg/l

Varastossa
Tuote: AD2XGC Malli: 147030Ristiviite: 3VXY1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeden laadun testisarja
Testien lukumäärä100
alue10 - 300 mg / l
TyyppiKloori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3822005090
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihtoreagenssit (RS5480)
    • Testausjärjestelmä (visuaalinen jatkuva värilevy)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 147030 Chlorine Hr Ac Test Kit 10 -300 Mg/l
€134.69 / yksikkö