Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY EC075 1/4x1/4 yksipalkkikytkin, 1/4 x 1/4 reikä | AA9FWM 1CYG9 / 56632

LOVEJOY EC075 1 / 4x1 / 4 yksisäteinen kytkin, 1/4 x 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9FWM Model: EC075 1/4x1/4Ristiviite: 1CYG9 / 56632

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Aksiaalinen suuntausvirhe+/- 0.010 "
Bore A1/4 "X 1/4"
Poraus B1/4 "X 1/4"
Pora Dia.1/4 x 1/4 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
Kytkimen kokoEC075
Kytkimen tyyppiSingle Beam Clamp Style
Suorittaa loppuuneloksoitu
Napa Dia.0.748 "
NapamateriaaliAlumiini
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi6mm
MateriaaliAnodisoitu alumiini
Maks. Kulmapoikkeama5 astetta
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/-. 010
Maks. Bore8.00 mm
Maks. Bore8mm
Maks. Käyttölämpötila200 astetta F
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.005
Maks. Kierrosluku10,000
Max. Nopeus10,000 rpm
Maks. Lämpötila Alue (F)200
Pienin Bore4mm
Nimellinen vääntömomentti5 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.0.748 "
Kokonaispituus23mm
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.005 "
Ruuvin kokoM2.5
RuuvityyppiKiinnitysruuvi
KokoEC075
TyyliYhden palkin puristin
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Vääntömomentti5 in. Lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8483908040
AlkuperämaaHU

Tuotteen yksityiskohdat:

Lovejoy EC075 yksipalkkikytkintä käytetään kulma-, yhdensuunta- ja aksiaalivirheolosuhteissa, joissa vaaditaan nolla välystä ja nopeampi vasteaika kuin tavallinen liitin.

Ominaisuudet:

  • Se tarjoaa kiinnitysmahdollisuuden, joka mahdollistaa nopean asennuksen tai vaihdon ilman, että akseleita siirretään.
  • Sen yksiosainen alumiinirakenne tarjoaa erinomaisen korroosionkestävyyden ja kestää jopa 200 Fahrenheit-asteen lämpötiloja.
  • Tämä miniatyyri palkkikytkin soveltuu kevyisiin voimansiirtosovelluksiin, joissa akselien tarkka sijoitus on tärkeää.
  • Se voi toimia sekä myötä- että vastapäivään ilman, että se häiritsee kelaus- tai vääntömomenttiominaisuuksia.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Lovejoy EC075 yksipalkkikytkimen suurin vääntömomentti?

A. Lovejoy EC075 yksipalkkikytkimen suurin vääntömomenttikapasiteetti on 17 tuumaa-lb.

K. Kuinka asennan Lovejoyn yksipalkkikytkimen?

A.

  • Liu'uta kytkin akseleille ja kiristä laippojen ruuvit.
  • Varmista, että akselit ovat oikein linjassa ennen ruuvien kiristämistä.
  • Testaa kytkin löystyneiden liitosten varalta.

K. Mitä huoltoa yksipalkkikytkin vaatii?

A. Kytkimen säännöllinen tarkastus on suositeltavaa varmistaaksesi, että säätöruuvit ovat tiukalla ja että kytkimessä ei ole kulumista tai vaurioita.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituus reiän läpiBore APoraus BMaks. BorePienin BoreNimellinen vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta
LOVEJOY 68514456640 Yksipalkkikytkin, 1/4 x 1/4 reikä | AL3ALF 56640 / EC100 1/4 X 1/4 685144566400.276 "1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"--11 tuumaa-paunaa.0.984 "32mm€140.13
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456630 Yksipalkkikytkin, 3/16 x 1/4 reikä | AM2HAC 56630 / EC075 3/16 X 1/4 685144566300.197 "3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"-0.157 "5 tuumaa-paunaa.0.748 "23mm€118.94
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456618 Yksipalkkikytkin, 1/8 x 1/8 reikä | AM2PCG 56618 / ES050 1/8 X 1/8 685144566183mm1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"0.118 "0.118 "1.8 tuumaa-paunaa.0.512 "13mm€84.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY EC075 1 / 4x1 / 4 yksisäteinen kytkin, 1/4 x 1/4 tuumaa
€186.94 / yksikkö