Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VALEO GLOVES VI4888XLWWGL Rescue Gloves Xl White Haljasnahka Pr | AF4ZTJ 9TCJ8

VALEO GLOVES VI4888XLWWGL Rescue Gloves Xl White Haljasnahka Pr

Varastossa
Tuote: AF4ZTJ Malli: VI4888XLWWGLRistiviite: 9TCJ8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelastuskäsineet
VäriValkoinen
LäimäysShirred elastinen
SormityyliKoko sormi
PalmumateriaaliSplit Leather
KokoXL
ompelemallaKevlar (oik.)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi4203293010
AlkuperämaaPK

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALEO GLOVES VI4888XLWWGL Rescue Gloves Xl White Haljasnahka Pr
€12.47 / yksikkö