LOVEJOY 68514456630 Yksipalkkikytkin, 3/16 x 1/4 reikä | AM2HAC 56630 / EC075 3/16 X 1/4

LOVEJOY 68514456630 Yksisäikeinen liitin, 3/16 x 1/4 reikässä

Tuote: AM2HAC Malli: 68514456630Ristiviite: 56630/EC075 3/16 X 1/4
€118.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Aksiaalinen suuntausvirhe+/- 0.010 "
Bore A3 / 16 "x 1 / 4"
Poraus B3 / 16 "x 1 / 4"
Pora Dia.3/16 x 1/4 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
Kytkimen kokoEC075
Kytkimen tyyppiSingle Beam Clamp Style
Suorittaa loppuuneloksoitu
Napa Dia.0.748 "
NapamateriaaliAlumiini
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi0.197 "
MateriaaliAnodisoitu alumiini
Maks. Kulmapoikkeama5 astetta
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/-. 010
Maks. Bore0.315
Maks. Bore8.00 mm
Maks. Käyttölämpötila200 astetta F
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.005
Maks. Kierrosluku10,000
Max. Nopeus10,000 rpm
Maks. Lämpötila Alue (F)200
Pienin Bore0.157 "
Nimellinen vääntömomentti5 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.0.748 "
Kokonaispituus23mm
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.005 "
Ruuvin kokoM2.5
RuuvityyppiKiinnitysruuvi
KokoEC075
TyyliYhden palkin puristin
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Vääntömomentti5 in. Lbs.

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaHU

Ominaisuudet:

  • Lovejoy 68514456630 EC075 yksipalkkikytkin on joustava yksiosainen tanko anodisoidulla alumiinipinnalla korroosionkestävyyden ja helpon asennuksen vuoksi.
  • Se yhdistää kaksi akselia yhteen voimansiirron ja tarkan asennon saavuttamiseksi.
  • Tässä yksikössä on spiraalirako, joka on leikattu putken pituuden läpi, mikä muodostaa jousen keskiosan (tunnetaan palkkina / kierteisenä kelana) paremman mukautuvuuden parantamiseksi.
  • Se kestää yhdensuuntaisia, kulma- ja aksiaalisia poikkeamia jopa 5 astetta, sekä kestää äärimmäistä lämpöä ja kemikaaleja.
  • Tämän kytkimen nollavälysrakenne edistää luontaista peruutus-/käynnistys-/pysäytyskäyttöä.
  • Tämä yksikkö voi toimia sekä vastapäivään että myötäpäivään, jopa 5 tuuman lb nimellisvääntömomentilla.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on Lovejoyn taipuisilla ja jäykillä kytkimillä?

A. Lovejoyn joustavat kytkimet tarjoavat joustavat liitännät akseleiden välillä, jolloin pienet kohdistusvirheet voidaan korjata helposti. Toisaalta jäykät kytkimet yhdistävät kaksi akselia tiukasti maksimaalisen vääntömomentin siirtämiseksi koko järjestelmään. Jäykät kytkimet eivät voi ottaa huomioon akselin kohdistusvirheitä.

K. Mitä eroa on säätöruuvin ja kiristysruuvin palkkikytkimillä?

A. Edellisessä tyypissä asetusruuvit painavat käytettävää akselia vasten pitämään säätöruuviliitokset suuren vääntömomentin alaisena. Kiinnitysliittimet sitä vastoin ovat yksi- ja kaksiosaisia. Kiinnitysruuviliittimiin verrattuna niillä on enemmän pitovoimaa akselia vahingoittamatta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituus reiän läpiBore APoraus BMaks. BorePienin BoreNimellinen vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta
LOVEJOY EC075 1/4x1/4 yksipalkkikytkin, 1/4 x 1/4 reikä | AA9FWM 1CYG9 / 56632 EC075 1/4x1/46mm1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"8mm4mm5 tuumaa-paunaa.0.748 "23mm€161.37
LOVEJOY 68514456640 Yksipalkkikytkin, 1/4 x 1/4 reikä | AL3ALF 56640 / EC100 1/4 X 1/4 685144566400.276 "1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"--11 tuumaa-paunaa.0.984 "32mm€140.13
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456618 Yksipalkkikytkin, 1/8 x 1/8 reikä | AM2PCG 56618 / ES050 1/8 X 1/8 685144566183mm1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"0.118 "0.118 "1.8 tuumaa-paunaa.0.512 "13mm€84.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514456630 Yksisäikeinen liitin, 3/16 x 1/4 reikässä
€118.94 / yksikkö