Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY ADB3.5 5/16 x 5/16 liikkeenohjauskytkin, 5/16 x 5/16 tuuman halkaisija, 6 in-lb nimellisvääntömomentti, alumiini | AA9FVA 1CYD2 / 76837

LOVEJOY ADB3.5 5/16 x 5/16 liikkeenohjauskytkin, 5/16 x 5/16 tuuman halkaisija, 6 in-lb nimellisvääntömomentti, alumiini

Varastossa
Tuote: AA9FVA Malli: ADB3.5 5/16 x5/16Ristiviite: 1CYD2 / 76837

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Aksiaalinen suuntausvirhe+/- 0.010 "
Bore A5/16 "X 5/16"
Poraus B5/16 "X 5/16"
Pora Dia.5/16 x 5/16 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
Kytkimen kokoADB3.5
Kytkimen tyyppiKaksoispalkki
Suorittaa loppuuneloksoitu
Napa Dia.0.626 "
NapamateriaaliAlumiini
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi6.5mm
MateriaaliAlumiini
Maks. Kulmapoikkeama7 astetta
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/-. 010
Maks. Bore8mm
Maks. Bore8.00 mm
Maks. Käyttölämpötila200 astetta F
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.008
Maks. Kierrosluku10,000
Max. Nopeus10,000 rpm
Maks. Lämpötila Alue (F)200
Pienin Bore5mm
Nimellinen vääntömomentti6.2 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.0.626 "
Kokonaispituus25.4mm
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.008 "
Ruuvin kokoM2.5
RuuvityyppiKiinnitysruuvi
KokoADB3.5
TyyliTuplapalkki
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Vääntömomentti6.2 in. Lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaHU

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY ADB3.5 5/16 x 5/16 liikkeenohjauskytkin, 5/16 x 5/16 tuuman halkaisija, 6 in-lb nimellisvääntömomentti, alumiini
€82.87 / yksikkö