LOVEJOY 69790413906 Levykytkimen napa, ulkohalkaisija 110 mm, Teräs | AM3JTE

LOVEJOY 69790413906 Levykytkimen napa, ulkohalkaisija 110 mm, terästä

Tuote: AM3JTE Malli: 69790413906
€344.19 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevykytkimen napa
Aksiaalinen kohdistusvirhe (+-D Ka) kahdella levypakkauksella varustetuille kytkimille2.1 mm
Reikäkoko32 mm
VäriMetallinen
Kytkimen tyyppiLevy
Mitat FD110 mm
Ulottuvuus HD65 mm
Mitat PW8.41 mm
Ulottuvuus S72 mm
Akselin päiden välinen etäisyys (mitta BSE)89 mm
NapamateriaaliAISI 1045
Navan tyyliStandardi
Kiilauran koko10 mm x 3.3 mm
Pituus reiän läpi50.04 mm
Max. Kulmavirhe (yksittäinen levypakkaus)1.5 astetta
Maks. Bore46 mm
Max. Nopeus (tasapainotettu)18000 rpm
Max. Nopeus (epätasapainoinen)7200 rpm
Max. vääntömomentti1150 Nm
Nimellinen vääntömomentti575 Nm
Kokonaispituus189 mm
Nimellisteho 100 rpm8 hv
Aseta ruuvin kokoEi säätöruuvia
Koko110-6
TyyliKyllästynyt
TyyppiLevykytkimen navat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoKiilauran kokoAseta ruuvin kokoPituus reiän läpiNimellinen vääntömomenttiMitat FDHinta
LOVEJOY 69790414261 Levykytkimen napa, reikä 19 mm, ulkohalkaisija 90 mm, teräs | AM3JTG 6979041426119 mm6 mm x 2.8 mmEi säätöruuvia39.88 mm240 Nm90 mm€311.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 69790413906 Levykytkimen napa, ulkohalkaisija 110 mm, terästä
€344.19 / yksikkö