LOVEJOY 69790414261 Levykytkimen napa, reikä 19 mm, ulkohalkaisija 90 mm, teräs | AM3JTG

LOVEJOY 69790414261 Levykytkimen napa, reikä 19 mm, ulkohalkaisija 90 mm, terästä

Tuote: AM3JTG Malli: 69790414261
€311.01 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevykytkimen napa
Aksiaalinen kohdistusvirhe (+-D Ka) kahdella levypakkauksella varustetuille kytkimille1.5 mm
Reikäkoko19 mm
VäriMetallinen
Kytkimen tyyppiLevy
Mitat FD90 mm
Ulottuvuus HD58 mm
Mitat PW7.49 mm
Ulottuvuus S45 mm
Akselin päiden välinen etäisyys (mitta BSE)60 mm
NapamateriaaliAISI 1045
Navan tyyliStandardi
Kiilauran koko6 mm x 2.8 mm
Pituus reiän läpi39.88 mm
Max. Kulmavirhe (yksittäinen levypakkaus)1.5 astetta
Maks. Bore38 mm
Max. Nopeus (tasapainotettu)22700 rpm
Max. Nopeus (epätasapainoinen)9100 rpm
Max. vääntömomentti480 Nm
Nimellinen vääntömomentti240 Nm
Kokonaispituus134 mm
Nimellisteho 100 rpm3.5 hv
Aseta ruuvin kokoEi säätöruuvia
Koko90-6
TyyliKyllästynyt
TyyppiLevykytkimen navat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoKiilauran kokoAseta ruuvin kokoPituus reiän läpiNimellinen vääntömomenttiMitat FDHinta
LOVEJOY 69790413906 Levykytkimen napa, ulkohalkaisija 110 mm, Teräs | AM3JTE 6979041390632 mm10 mm x 3.3 mmEi säätöruuvia50.04 mm575 Nm110 mm€344.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 69790414261 Levykytkimen napa, reikä 19 mm, ulkohalkaisija 90 mm, terästä
€311.01 / yksikkö