LOVEJOY 69790405796 Ritiläliittimen napa 35 mm, 10 x 3.3 mm Kiilaura Koko | AN2UTC

LOVEJOY 69790405796 Ritiläliittimen napa 35 mm, 10 x 3.3 mm Kiilaurakoko

Tuote: AN2UTC Malli: 69790405796
€107.46 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuudukon kytkentäkeskus
Reikäkoko35 mm
Sylinterin tyyppiValmis poraus ja kiilaura
VäriHarmaa/metallinen
Mitat FD73 mm
Mitta FL9.65 mm
Koko G13 mm
Ulottuvuus HD49.2 mm
Koko L (vaakasuuntainen kansi)68.33 mm
Koko L (pystysuuntainen kansi)25.4 mm
Mitta R47.75 mm
Mitat SL7.87 mm
Akselin päiden välinen etäisyys (mitta G) - Normaali rako3 mm
Ristikkoliittimen koko1030
Korkeus1.94 "
NapamateriaaliAlloy Steel
Kiilauran koko10 mm x 3.3 mm
Pituus reiän läpi47.75 mm
Max. Kulmavirhe asennuksessa (XY)0.003 "
Max. Kulmavirhe käytön aikana (XY)0.011 "
Maks. Bore35 mm
Max. Rinnakkaissuuntaus asennuksen yhteydessä (mitta P)0.006 "
Max. Rinnakkaissuuntaus käytön aikana (mitta P)0.012 "
Max. Speed ​​(vaakasuuntainen kansi)4500 rpm
Max. Speed ​​(pystysuuntainen kansi)6000 rpm
Pienin Bore12 mm
Nimellinen vääntömomentti149 Nm
Ulkohalkaisija (vaakasuuntainen kansi)110 mm
Ulkohalkaisija (pystysuuntainen kansi)120.7 mm
Kokonaispituus98.5 mm
Aseta ruuvityylinen kytkimen sijaintikoko (mitta SL)7.87 mm
Aseta ruuvityyppinen kytkimen koko (mitta T)8-32
TyyliKyllästynyt
Leveys1.94 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoKiilauran kokoRistikkoliittimen kokoKorkeusLeveysPituus reiän läpiUlottuvuus HDHinta
LOVEJOY 69790405782 Ritiläliittimen napa 16 mm, 5 x 2.3 mm Kiilaura Koko | AN2UTB 6979040578216 mm5 mm x 2.3 mm10201.56 "1.56 "47.75 mm39.7 mm€96.12
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790405821 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 55 mm | AN2UTD 6979040582155 mm16 mm x 4.3 mm10703.44 "3.44 "76.2 mm87.3 mm€288.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 69790405796 Ritiläliittimen napa 35 mm, 10 x 3.3 mm Kiilaurakoko
€107.46 / yksikkö