LOVEJOY 68514477055 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 15 tuumaa lbs, halkaisija 1.252 tuumaa, 0.0370 lbs tuumaa neliömetriä Inertia

Tuote: CM7YUA Malli: 68514477055

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Aksiaalinen suuntausvirhe± 0.010"
Reikäkoko10mm
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
Kiinnitysruuvin kokoM4
Kytkimen kokoASB6
Kytkimen tyyppiYksipalkin kytkentä
Kytkimen paino (Lb.)86.20 g
Suorittaa loppuuneloksoitu
NapamateriaaliAlumiini
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi12mm
Maks. Kulmapoikkeama5 astetta
Maks. Bore14mm
Max. Käyttölämpötila200 astetta F
Max. Nopeus10000 rpm
Pienin Bore6mm
Hitausmomentti0.0370 lbs.in.sq
Nimellinen vääntömomentti15 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.31.80mm
Kokonaispituus44.50mm
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.005 "
SarjatASB-sarja
TyyliKiinnitysruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Vääntöjäykkyys1770 in.-lbs./rad
tilavuus2.74627 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen vääntömomenttiReikäkokoKiinnitysruuvin kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusVääntöjäykkyystilavuusKytkimen kokoHinta
LOVEJOY 68514477043 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 2 tuumaa lbs, halkaisija 0.5 tuumaa, 0.00 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YTN 685144770432 tuumaa-paunaa.3mmM212.70mm19.10mm318.60 in.-lbs./rad0.18800 ov. sisään.ASB3-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477046 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 3.40 tuumaa lbs, halkaisija 0.626 tuumaa, 0.0010 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YTR 685144770463.40 tuumaa-paunaa.4mmM2.515.90mm20.30mm557.60 in.-lbs./rad0.31311 ov. sisään.ASB3.5-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477049 Liikeohjauskytkin, 5 tuuman lbs vääntömomentti, 0.752 tuuman halkaisija, 0.0020 lbs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YTV 685144770495 tuumaa-paunaa.6mmM2.519.10mm22.90mm442.50 in.-lbs./rad0.51008 ov. sisään.ASB4-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477052 Liikeohjauskytkin, 10 tuuman lbs vääntömomentti, 1 tuuman halkaisija, 0.0110 lbs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YTY 6851447705210 tuumaa-paunaa.8mmM325.40mm31.80mm920.40 in.-lbs./rad1.25200 ov. sisään.ASB5-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514477055 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 15 tuumaa lbs, halkaisija 1.252 tuumaa, 0.0370 lbs tuumaa neliömetriä Inertia