LOVEJOY 68514477043 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 2 tuumaa lbs, halkaisija 0.5 tuumaa, 0.00 lbs tuumaa neliömetriä Inertia

Tuote: CM7YTN Malli: 68514477043

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Aksiaalinen suuntausvirhe± 0.010"
Reikäkoko3mm
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
Kiinnitysruuvin kokoM2
Kytkimen kokoASB3
Kytkimen tyyppiYksipalkin kytkentä
Kytkimen paino (Lb.)5.40 g
Suorittaa loppuuneloksoitu
NapamateriaaliAlumiini
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi6mm
Maks. Kulmapoikkeama5 astetta
Maks. Bore5mm
Max. Käyttölämpötila200 astetta F
Max. Nopeus10000 rpm
Pienin Bore3mm
Hitausmomentti0.0000 lbs.in.sq
Nimellinen vääntömomentti2 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.12.70mm
Kokonaispituus19.10mm
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.005 "
SarjatASB-sarja
TyyliKiinnitysruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Vääntöjäykkyys318.60 in.-lbs./rad
tilavuus0.18800 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen vääntömomenttiReikäkokoKiinnitysruuvin kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusVääntöjäykkyystilavuusKytkimen kokoHinta
LOVEJOY 68514477046 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 3.40 tuumaa lbs, halkaisija 0.626 tuumaa, 0.0010 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YTR 685144770463.40 tuumaa-paunaa.4mmM2.515.90mm20.30mm557.60 in.-lbs./rad0.31311 ov. sisään.ASB3.5-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477049 Liikeohjauskytkin, 5 tuuman lbs vääntömomentti, 0.752 tuuman halkaisija, 0.0020 lbs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YTV 685144770495 tuumaa-paunaa.6mmM2.519.10mm22.90mm442.50 in.-lbs./rad0.51008 ov. sisään.ASB4-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477052 Liikeohjauskytkin, 10 tuuman lbs vääntömomentti, 1 tuuman halkaisija, 0.0110 lbs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YTY 6851447705210 tuumaa-paunaa.8mmM325.40mm31.80mm920.40 in.-lbs./rad1.25200 ov. sisään.ASB5-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477055 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 15 tuumaa lbs, halkaisija 1.252 tuumaa, 0.0370 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YUA 6851447705515 tuumaa-paunaa.10mmM431.80mm44.50mm1770 in.-lbs./rad2.74627 ov. sisään.ASB6-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514477043 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 2 tuumaa lbs, halkaisija 0.5 tuumaa, 0.00 lbs tuumaa neliömetriä Inertia