MILWAUKEE 49-16-2695 Knockout Set 9 10 Gauge Steel AG2AJF 31AD94

MILWAUKEE 49-16-2695 Knockout Set 9 10 Gauge Steel

Varastossa
Tuote: AG2AJF Malli: 49-16-2695Ristiviite: 31AD94

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,526.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKnockout Bunch Set
Koko10 ga. Teräs
Putken ja putken koko2-1 / 2 ", 3" ja 4 "
Palojen lukumäärä9
Työkappaleen materiaaliMieto tai ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.232
Laivan korkeus (cm)20.8
Laivan pituus (cm)48.49
Laivan leveys (cm)13.49
HS-koodi8207303020

Tuotteen yksityiskohdat:

Milwaukee 49-16-2695 knockout setti on ihanteellinen reikien tekemiseen metallipintoihin nopeasti ja tehokkaasti. Tämä EXACT knockout -sarja varmistaa tarkat putkiasennukset ja sitä käytetään sähkö- ja rakennussovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Tällä Milwaukee-poistosarjalla voidaan tehdä 4 tuuman putkireikiä pehmeän teräksen ja ruostumattoman teräksen pinnoille.
  • Siinä on kaiverretut hiusristikko suulakkeissa, jotka takaavat selkeän kohdistuksen valmiiksi piirrettyjen merkintöjen kanssa, mikä varmistaa tarkan lävistystarkkuuden.
  • Tämän knockout-sarjan kolmen hampaan geometria parantaa lävistystehokkuutta ja tehokkuutta.
  • Sen selkeät ja suuret tunnusmerkinnät sekä meistiissä että meistissä helpottavat oikean meistin ja meistin valitsemista.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä työkalut sisältyvät Milwaukee 49-16-2695 knockout sarjaan, lukuun ottamatta EXACT-muotit ja lävistimet?

A.

  • 1-1/8 tuuman vetonasta
  • Kantolaukku

K. Mikä on lovien merkitys tässä Milwaukeen tyrmäyssarjassa?

V. Lävistysten lovet tarjoavat paremman otteen pujotettäessä ja irrotettaessa kierteitä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräTyökappaleen materiaaliHinta
MILWAUKEE 49-16-2692 Knockout Set 10 10 Gauge Steel | AG2AJC 31AD91 49-16-269210Lievä teräs€419.48
MILWAUKEE 49-16-2693 Knockout Set 14 10 Gauge Steel AG2AJD 31AD92 49-16-269314Lievä teräs€689.05
MILWAUKEE 49-16-2694 Knockout Set 15 10 Gauge Steel | AG2AJE 31AD93 49-16-269415Lievä teräs€574.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-16-2695 Knockout Set 9 10 Gauge Steel
€1,526.04 / yksikkö