Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514477016 Joustava akselikytkin, vääntömomentti 531 tuumaa lbs, halkaisija 2.598 tuumaa, 1.7090 lbs tuumaa neliömetriä Inertia

Varastossa
Tuote: CM7YTH Malli: 68514477016

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€534.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Kulmavirhe1 astetta
Aksiaalinen suuntausvirhe0.0160 "
Paljeen materiaaliRuostumaton teräs
Reikäkoko25mm
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
Kiinnitysruuvin kokoM8
Kytkimen kokoBWLC78
Kytkimen tyyppiPaljeliitos
Kytkimen paino (Lb.)600 g
NapamateriaaliAlumiini
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi19.50mm
Maks. Bore35mm
Max. Käyttölämpötila212 astetta F
Max. Nopeus8600 RPM
Pienin Bore14mm
Hitausmomentti1.7090 lbs.in.sq
Nimellinen vääntömomentti531 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.66mm
Kokonaispituus78mm
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.004 "
SarjatBWLC-sarja
TyyliPuristin
Mittausjärjestelmämetrinen
Vääntöjäykkyys646050 in.-lbs./rad
tilavuus20.72803 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.594

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoKulmavirheAksiaalinen suuntausvirheUlottuvuus HDPituus reiän läpiMaks. BoreMax. NopeusPienin BoreHinta
LOVEJOY 68514477007 Kiinnityspaljeakselin kytkin, alumiinia, ulkohalkaisija 32 mm, pituus 41 mm | AN9BCJ 77007 68514477007BWLC631.5 astetta0.02 "45mm12 mm25 mm12700 RPM10mm€396.63
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477018 Kiinnityspaljeakselin kytkin, alumiinia, ulkohalkaisija 45 mm, pituus 63 mm | AN9BCM 77018 68514477018BWLC911 astetta0.016 "84mm21.5mm40mm6800 RPM20mm€719.60
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477008 Taipuisa akselikytkin, vääntömomentti 159 tuumaa lbs, halkaisija 1.772 tuumaa, 0.2730 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YTB 68514477008BWLC631.50 astetta0.0200 "45mm12mm25mm12700 RPM10mm-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477010 Taipuisa akselikytkin, 266 tuumaa Lbs vääntömomentti, 2.205 tuumaa halkaisija, 0.5470 Lbs tuumaa neliömetriä. Inertia | CM7YTC 68514477010BWLC651 astetta0.0160 "-15mm25mm10200 rpm10mm-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477012 Taipuisa akselikytkin, 266 tuumaa Lbs vääntömomentti, 2.205 tuumaa halkaisija, 0.5470 Lbs tuumaa neliömetriä. Inertia | CM7YTD 68514477012BWLC651 astetta0.0160 "-15mm25mm10200 rpm10mm-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477015 Joustava akseliliitin, 531 tuuman Lbs vääntömomentti, 2.598 tuuman halkaisija, 1.7090 Lbs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YTG 68514477015BWLC781 astetta0.0160 "-19.50mm35mm8600 RPM14mm€537.74
LOVEJOY 68514477017 Taipuisa akselikytkin, vääntömomentti 1328 tuumaa Lbs, halkaisija 3.228 tuumaa, 9.5610 lbs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YTJ 68514477017BWLC911 astetta0.0160 "84mm21.50mm40mm6800 RPM20mm€719.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514477016 Joustava akselikytkin, vääntömomentti 531 tuumaa lbs, halkaisija 2.598 tuumaa, 1.7090 lbs tuumaa neliömetriä Inertia
€534.10 / yksikkö